Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschelle, für leichte & außen glatte Schläuche; Werkstoff W1; Ø 400-409mm; CLAMP 208


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlauchschelle, für leichte & außen glatte Schläuche; Werkstoff W1; Ø 400-409mm; CLAMP 208
Schlauchschelle, für leichte & außen glatte Schläuche; Werkstoff W1; Ø 400-409mm; CLAMP 208
Artikel-Nr.:
     2462-4049645023957
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     4049645023957
EAN/GTIN:
     4049645023957
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchbinder
Schneckengewinde-Schellen
Schneckengewinde-Schlauchschelle
Schneckengewindeschellen
Schlauchschelle zur Befestigung von leichten und außen glatten Schläuchen Eigenschaften:
  • leicht und schnell montierbar
  • wiederverwendbar
  • RoHS konform
Weitere Informationen:
Bandbreite:
12 mm
Bandbreite Inch:
0.47 Inch
SORT:
1440
Spannbereich (in):
15.75 - 16.54 Inch
Werkstoff:
W1
Passend zu Schlauch Ø-Innen (in):
15.75 - 16.10 Inch
Spannbereich:
400-420 mm
VPE_STK:
1 Stück
Passend zu Schlauch Ø-Innen:
400-409 mm
Marke:
CLAMP
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2462
8
€ 9,80*
ab € 13,52*
€ 19,13*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,51*
€ 26,84*
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 13,52* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.