Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschelle, für leichte & außen glatte Schläuche; Werkstoff W1; Ø 160-169mm; CLAMP 208


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlauchschelle, für leichte & außen glatte Schläuche; Werkstoff W1; Ø 160-169mm; CLAMP 208
Schlauchschelle, für leichte & außen glatte Schläuche; Werkstoff W1; Ø 160-169mm; CLAMP 208
Artikel-Nr.:
     2462-4049645023322
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     4049645023322
EAN/GTIN:
     4049645023322
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchbinder
Schneckengewinde-Schellen
Schneckengewinde-Schlauchschelle
Schneckengewindeschellen
Schlauchschelle zur Befestigung von leichten und außen glatten Schläuchen Eigenschaften:
  • leicht und schnell montierbar
  • wiederverwendbar
  • RoHS konform
Weitere Informationen:
Passend zu Schlauch Ø-Innen:
160-169 mm
Spannbereich (in):
6.30 - 7.00 Inch
Werkstoff:
W1
Spannbereich:
160-180 mm
Bandbreite Inch:
0.35 Inch
VPE_STK:
1 Stück
SORT:
1190
Bandbreite:
9 mm
Marke:
CLAMP
Passend zu Schlauch Ø-Innen (in):
6.30 - 6.65 Inch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2462
34
€ 9,80*
ab € 7,58*
€ 10,99*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,71*
€ 15,41*
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 7,58* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.