Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschelle, für leichte & außen glatte Schläuche; Werkstoff W1; Ø 90-99mm; CLAMP 208


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlauchschelle, für leichte & außen glatte Schläuche; Werkstoff W1; Ø 90-99mm; CLAMP 208
Schlauchschelle, für leichte & außen glatte Schläuche; Werkstoff W1; Ø 90-99mm; CLAMP 208
Artikel-Nr.:
     2462-4049645022905
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     4049645022905
EAN/GTIN:
     4049645022905
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchbinder
Schneckengewinde-Schellen
Schneckengewinde-Schlauchschelle
Schneckengewindeschellen
Schlauchschelle zur Befestigung von leichten und außen glatten Schläuchen Eigenschaften:
  • leicht und schnell montierbar
  • wiederverwendbar
  • RoHS konform
Weitere Informationen:
Werkstoff:
W1
Bandbreite Inch:
0.35 Inch
Marke:
CLAMP
SORT:
1120
Passend zu Schlauch Ø-Innen:
90-99 mm
Passend zu Schlauch Ø-Innen (in):
3.50 - 3.90 Inch
VPE_STK:
1 Stück
Bandbreite:
9 mm
Spannbereich:
90-110 mm
Spannbereich (in):
3.50 - 4.33 Inch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2462
561
€ 9,80*
ab € 5,46*
€ 7,98*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,01*
€ 11,28*
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 5,46* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.