Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschelle, für leichte & außen glatte Schläuche; Werkstoff W1; Ø 40-49mm; CLAMP 208


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchschelle, für leichte & außen glatte Schläuche; Werkstoff W1; Ø 40-49mm; CLAMP 208
Schlauchschelle, für leichte & außen glatte Schläuche; Werkstoff W1; Ø 40-49mm; CLAMP 208
Artikel-Nr.:
     2462-4049645022639
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     4049645022639
EAN/GTIN:
     4049645022639
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchbinder
Schneckengewinde-Schellen
Schneckengewinde-Schlauchschelle
Schneckengewindeschellen
Schlauchschelle zur Befestigung von leichten und außen glatten Schläuchen Eigenschaften:
  • leicht und schnell montierbar
  • wiederverwendbar
  • RoHS konform
Weitere Informationen:
Passend zu Schlauch Ø-Innen (in):
1.57 - 1.93 Inch
VPE_STK:
1 Stück
Bandbreite Inch:
0.35 Inch
Werkstoff:
W1
Marke:
CLAMP
Spannbereich (in):
1.57 - 2.36 Inch
Bandbreite:
9 mm
SORT:
1070
Spannbereich:
40-60 mm
Passend zu Schlauch Ø-Innen:
40-49 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 4,08* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.