Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschelle, für leichte & außen glatte Schläuche; Werkstoff W2; Ø 32-39mm; CLAMP 208


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchschelle, für leichte & außen glatte Schläuche; Werkstoff W2; Ø 32-39mm; CLAMP 208
Schlauchschelle, für leichte & außen glatte Schläuche; Werkstoff W2; Ø 32-39mm; CLAMP 208
Artikel-Nr.:
     2462-4049645022592
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     4049645022592
EAN/GTIN:
     4049645022592
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchbinder
Schneckengewinde-Schellen
Schneckengewinde-Schlauchschelle
Schneckengewindeschellen
Schlauchschelle zur Befestigung von leichten und außen glatten Schläuchen Eigenschaften:
  • leicht und schnell montierbar
  • wiederverwendbar
  • RoHS konform
Weitere Informationen:
Passend zu Schlauch Ø-Innen (in):
1.25 - 1.54 Inch
Marke:
CLAMP
Bandbreite:
9 mm
Spannbereich:
32-50 mm
W2:
208-0032-9200
Werkstoff:
W2
Bandbreite Inch:
0.35 Inch
Passend zu Schlauch Ø-Innen:
32-39 mm
SORT:
1570
Spannbereich (in):
1.25 - 2.00 Inch
VPE_STK:
1 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 4,50* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.