Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschelle, für leichte & außen glatte Schläuche; Werkstoff W1; Ø 16-19mm; CLAMP 208


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchschelle, für leichte & außen glatte Schläuche; Werkstoff W1; Ø 16-19mm; CLAMP 208
Schlauchschelle, für leichte & außen glatte Schläuche; Werkstoff W1; Ø 16-19mm; CLAMP 208
Artikel-Nr.:
     2462-4049645022424
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     4049645022424
EAN/GTIN:
     4049645022424
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchbinder
Schneckengewinde-Schellen
Schneckengewinde-Schlauchschelle
Schneckengewindeschellen
Schlauchschelle zur Befestigung von leichten und außen glatten Schläuchen Eigenschaften:
  • leicht und schnell montierbar
  • wiederverwendbar
  • RoHS konform
Weitere Informationen:
Bandbreite Inch:
0.35 Inch
Spannbereich:
16-25 mm
VPE_STK:
1 Stück
Passend zu Schlauch Ø-Innen:
16-19 mm
SORT:
1030
Spannbereich (in):
0.63 - 1.00 Inch
Werkstoff:
W1
Marke:
CLAMP
Bandbreite:
9 mm
Passend zu Schlauch Ø-Innen (in):
0.63 - 0.75 Inch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 3,03* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.