Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Akku-Freischneider 36V PDC-Connector, Zw UR101CZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     245Z-MAKITAUR101CZ
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     UR101CZ
EAN/GTIN:
     0088381893671
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
Benzin-Rasentrimmer
Der vibrationsarme Akku-Freischneider wird direkt mit der Akku-Bank PDC01 oder dem Akku PDC1200A01 verbunden und eignet sich ideal für längere Einsätze. Mit ADT zur automatischen Drehzahlregulierung und AFT zum Stopp des Motors beim Blockieren des Werkzeugs. Die WetGuard-Technologie ermöglicht die Arbeit bei leichtem Regen. Mit Kombi-Schutzhaube. Spezifikationen: Niedriger Geräuschpegel; Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise; Kompaktes und ergonomisches Design; Elektronischer Überlastschutz; Rückwärtslauf bei blockiertem Messer; Technischen Details: Schnittkreis 305 / 430 mm; Antriebsart Akku; Akkuspannung 36 V; Spindelgewinde M10 x 1,25 LH; Produktabmessung (L x B x H) 1760 x 628 x 550 mm; Akkuschutzsystem; Leistungsaufnahme 1000 W; Leerlaufdrehzahl 0 - 4600 / 5500 / 7000 min?¹; Produktgewicht 5,2 kg; Länge des Netzkabels 0,7 m; Vibration ? 2,5 m/s²; K-Wert Vibration 1,5 m/s²; Schallleistungspegel (LWA) 91,8 dB(A); Schalldruckpegel (LpA) 78 dB(A); K-Wert Geräusch 1,0 dB(A)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 367,91*
€ 427,83*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 376,07*
€ 434,50*
€ 4,90*
ab € 384,63*
€ 448,47*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 402,26*
€ 469,35*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 413,47*
€ 497,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,61*
€ 592,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,80*
€ 550,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,68*
€ 529,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,88*
€ 517,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,47*
€ 492,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.