Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Akku-Rotationsschneider 18V (ohne Akku, DCO181Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     245Z-MAKITADCO181Z
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DCO181Z
EAN/GTIN:
     0088381727976
Suchbegriffe:
Makita Ersatzteile
Roll-Cutter
Rollcutter
Rollmesser
Handlicher Rotationsschneider zum schnellen Einstellen von Ausschnitten für z. B. Elektroinstallation. Der leichte und handliche Akku-Rotationsschneidermit 18 V dient zum schnellen Erstellen von Ausschnitten für z. B. Elektroinstallation, zum Nacharbeiten oder Anpassen. Der bürstenlose Motorsorgt für effizienten Umgang mit der Energie und damit für längere Akku-Laufzeiten. Die Lieferung erfolgt ohne Ladegerät, ohne Akku im Karton; Spezifikationen: Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise; Akku-Schutzsystem gegen Überladung, Tiefentladung und Überhitzung; Technische Details: Bürstenloser Motor; Akkuspannung 18 V; Akkusystem LXT; Akkuschutzsystem; Akkus enthalten-Leerlaufdrehzahl 32 000 min-¹; Werkzeugaufnahme 6 mm; AWS Funktion; Schalldruckpegel (LpA) 78 dB(A); K-Wert Geräusch 3 dB(A); Vibration ?2,5 m/s²; K-Wert Vibration 1,5 m/s²; Produktgewicht 1,01 kg; Gewicht inkl. Akku (EPTA) 1,4 - 1,7 kg; Produktabmessung (L x B x H)293 - 311 x 79 x117 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 139,68*
€ 171,10*
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 144,52*
€ 176,67*
€ 3,50*
ab € 154,33*
€ 188,10*
Frei Haus
ab € 165,05*
€ 200,03*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 181,17*
€ 225,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,34*
€ 268,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,55*
€ 246,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,37*
€ 231,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,24*
€ 220,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,17*
€ 215,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.