Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DCO181Z Akku-Handfräse 18 V Lithium-Ion (Li-Ion) Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DCO181Z Akku-Handfräse 18 V Lithium-Ion (Li-Ion) Grün
Makita DCO181Z Akku-Handfräse 18 V Lithium-Ion (Li-Ion) Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE2-87960196
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DCO181Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Makita Ersatzteile
Roll-Cutter
Rollcutter
Rollmesser
Weitere Informationen:
Merkmale
Leerlaufdrehzahl (max.)
32000 RPM
Produktfarbe
Grün
Akku/Batterie
Akku-/Batteriespannung
18 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1400 g
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,10*
€ 203,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,70*
€ 199,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,22*
€ 184,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,07*
€ 171,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,68*
€ 166,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.