Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245Z-KSTOOLS330.7037 Herst.-Nr.: 330.7037 EAN/GTIN: 4042146343388 |
| |
|
| | |
| DIN 340 Typ N rechtsschneidend Kegelmantelanschliff als Spitzenanschliff 118° Spitzenwinkel 20 - 30° Spiralwinkel hohe Rundlaufgenauigkeit blanke Oberfläche Hochleistungs-Stahl Ideal einsetzbar in Stahl, Stahlguss, bis ca. 900 N/mm² Festigkeit, Bronze, Messing, kurzspanende Aluminiumlegierungen, Graphit, Neusilber, Sintereisen, Grau-, Temper-, Sphäro-, und Druckguss. Fabrikat: KS-Tools |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 340 Tieflochspiralbohrer, Metallbohrer DIN 340, Spiralbohrer DIN 340, Tieflochbohrer DIN 340, Tieflochspiralbohrer DIN 340, Spiralbohrer ohne Norm, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, din340 typ n, spiralbohrer satz, Spiralbohrer |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Packung | € 19,90* | ab € 9,73* | € 13,60* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 11,23* | € 15,60* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 5,99* | ab € 11,28* | € 15,85* | | | | Lager 245 | 31 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 12,20* | € 17,83* | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 15,14* | € 20,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,22* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|