Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245Z-BOSCH2608522378 Herst.-Nr.: 2608522378 EAN/GTIN: 3165140912136 |
| |
|
| | |
| Impact Control PZ3, Länge: 25 mm, 8er-Pack Fabrikat: Bosch Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,055 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, PZ Torsions-Bit, Pozidriv Torsions-Bit, Torsions-Bit (Pozidriv), Torsions-Bit PZ, Pozidriv-Bit-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, bit pz3 25mm, bit-satz bosch, bit satz, Werkzeug |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 40 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,63* | € 0,91* | | | | | 3 Tage | | | 80 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,60* | € 0,91* | | | | | 60 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 4,45* | € 6,40* | | | | | 15 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 4,88* | € 6,94* | | | | Lager 245 | | | | 5 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 4,64* | € 7,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4,64* pro Paket) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 35,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|