Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM Fire Ratiobohrer Typ 2477 14,7 mm DIN 6537K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9024770147000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9024770147000
EAN/GTIN:
     4031093628808
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
VHM Fire Ratiobohrer Typ 2477 14,7 mm DIN 6537K - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
2477 | RT 100 U
Durchmesser:
14,7 mm
Norm:
DIN 6537K
Gesamtlänge:
115 mm
Schneidenlänge:
65 mm
Schaft:
DIN 6535-HA
Schneidstoff:
VHM
Spitzenwinkel:
140°
Oberfläche:
nanoFIRE
Toleranzfeld:
m7
Innenkühlung:
axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 364,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,70*
€ 513,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,48*
€ 513,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,86*
€ 487,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,94*
€ 469,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,18*
€ 433,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.