Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSCO Spiralbohrer Typ 2048 4,9 mm DIN 1897RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9020480049000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9020480049000
EAN/GTIN:
     4031093342971
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
HSCO Spiralbohrer Typ 2048 4,9 mm DIN 1897RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
2048 | P2000
Durchmesser:
4,9 mm
Norm:
DIN 1897
Gesamtlänge:
62 mm
Schneidenlänge:
26 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSCO
Spitzenwinkel:
118°
Oberfläche:
MolyGlide
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1897, Automatenbohrer, Kurzbohrer, gühring din 1897rn, din 1897, din 1897 rn, Spiralbohrer, Spiralbohrer extra kurz, 2048
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,34*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.