Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSCO Spiralbohrer Typ 1260 9,1 mm DIN 338RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9012600091000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9012600091000
EAN/GTIN:
     4031093302210
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSCO Spiralbohrer Typ 1260 9,1 mm DIN 338RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
1260 | VA
Durchmesser:
9,1 mm
Norm:
DIN 338
Gesamtlänge:
125 mm
Schneidenlänge:
81 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSCO
Spitzenwinkel:
130°
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, guehring din 338, din 338, din 338 va, Spiralbohrer, Spiralbohrer kurz, 1260
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,08*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.