Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM Ratiobohrer Typ 1242 10,7 mm DIN 6539


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9012420107000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9012420107000
EAN/GTIN:
     4031093298803
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6539
DIN 6539
DIN 6539 Bohrer
DIN 6539 Metallbohrer
VHM Ratiobohrer Typ 1242 10,7 mm DIN 6539 - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
1242 | RT 100 U
Durchmesser:
10,7 mm
Norm:
DIN 6539
Gesamtlänge:
95 mm
Schneidenlänge:
47 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
VHM
Spitzenwinkel:
140°
Oberfläche:
TiN
Toleranzfeld:
m7
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: DIN 6539 Spiralbohrer, Metallbohrer DIN 6539, Spiralbohrer DIN 6539, Ratiobohrer, din 6539 gühring, bohrer din 6539, Spiralbohrer, Ratiobohrer ohne Kühlkanäle, 1242
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,53*
€ 238,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,83*
€ 236,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,33*
€ 231,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,83*
€ 219,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,00*
€ 192,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.