Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Kühlkanalbohrer Typ 1101 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9011010200000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9011010200000
EAN/GTIN:
     4031093280297
Suchbegriffe:
Bohrbuchsenbohrer
DIN 341
DIN 341 Metallbohrer
DIN 341 Spiralbohrer
HSS Kühlkanalbohrer Typ 1101 20 mm - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
1101 | N
Durchmesser:
20 mm
Norm:
Werksnorm
Gesamtlänge:
284 mm
Schneidenlänge:
177 mm
Schaft:
Morsekegel
Schneidstoff:
HSS
Spitzenwinkel:
118°
Oberfläche:
dampfbehandelt
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
DIN 228 BK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 337,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,82*
€ 475,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,58*
€ 474,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,69*
€ 442,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,70*
€ 429,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,49*
€ 401,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.