Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Kühlkanalbohrer Typ 1101 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9011010190000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9011010190000
EAN/GTIN:
     4031093280259
Suchbegriffe:
Bohrbuchsenbohrer
DIN 341
DIN 341 Metallbohrer
DIN 341 Spiralbohrer
HSS Kühlkanalbohrer Typ 1101 19 mm - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
1101 | N
Durchmesser:
19 mm
Norm:
Werksnorm
Gesamtlänge:
278 mm
Schneidenlänge:
171 mm
Schaft:
Morsekegel
Schneidstoff:
HSS
Spitzenwinkel:
118°
Oberfläche:
dampfbehandelt
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
DIN 228 BK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 328,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,76*
€ 463,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,59*
€ 462,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,48*
€ 432,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,23*
€ 419,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,74*
€ 391,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.