Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSCO Aufbohrer Typ 635 10 mm DIN 1864RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9006350100000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9006350100000
EAN/GTIN:
     4031093469746
Suchbegriffe:
Aufbohrer DIN 1864
DIN 1864
aufbohrer din 1864
HSCO Aufbohrer Typ 635 10 mm DIN 1864RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
635 | N
Durchmesser:
10 mm
Norm:
DIN 1864
Gesamtlänge:
197 mm
Schneidenlänge:
116 mm
Schaft:
Morsekegel
Schneidstoff:
HSCO
Spitzenwinkel:
120°
Oberfläche:
dampfbehandelt
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer, Aufbohrer mit Morsekegel, 635
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,87*
€ 203,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,42*
€ 199,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,80*
€ 194,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,66*
€ 182,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,30*
€ 164,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.