Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSCO Aufbohrer Typ 635 8 mm DIN 1864RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9006350080000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9006350080000
EAN/GTIN:
     4031093195843
Suchbegriffe:
Aufbohrer DIN 1864
DIN 1864
aufbohrer din 1864
HSCO Aufbohrer Typ 635 8 mm DIN 1864RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
635 | N
Durchmesser:
8 mm
Norm:
DIN 1864
Gesamtlänge:
181 mm
Schneidenlänge:
100 mm
Schaft:
Morsekegel
Schneidstoff:
HSCO
Spitzenwinkel:
120°
Oberfläche:
dampfbehandelt
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer, Aufbohrer mit Morsekegel, 635
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,02*
€ 192,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,78*
€ 188,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,24*
€ 184,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,61*
€ 174,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,34*
€ 156,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.