Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSCO Aufbohrer Typ 634 23 mm DIN 343RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9006340230000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9006340230000
EAN/GTIN:
     4031093195751
Suchbegriffe:
Aufbohrer DIN 343
DIN 343
DIN 343 Aufbohrer
DIN 343 Metallbohrer
HSCO Aufbohrer Typ 634 23 mm DIN 343RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
634 | N
Durchmesser:
23 mm
Norm:
DIN 343
Gesamtlänge:
253 mm
Schneidenlänge:
155 mm
Schaft:
Morsekegel
Schneidstoff:
HSCO
Spitzenwinkel:
120°
Oberfläche:
dampfbehandelt
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: DIN 343 Spiralbohrer, Metallbohrer DIN 343, Spiralbohrer DIN 343, din 343 23,00mm, aufbohrer din 343, Spiralbohrer, Aufbohrer mit Morsekegel, 634
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 231,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,92*
€ 333,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,03*
€ 328,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,09*
€ 320,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,75*
€ 300,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,10*
€ 275,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.