Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSCO Aufbohrer Typ 634 20 mm DIN 343RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9006340200000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9006340200000
EAN/GTIN:
     4031093195706
Suchbegriffe:
Aufbohrer DIN 343
DIN 343
DIN 343 Aufbohrer
DIN 343 Metallbohrer
HSCO Aufbohrer Typ 634 20 mm DIN 343RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
634 | N
Durchmesser:
20 mm
Norm:
DIN 343
Gesamtlänge:
238 mm
Schneidenlänge:
140 mm
Schaft:
Morsekegel
Schneidstoff:
HSCO
Spitzenwinkel:
120°
Oberfläche:
dampfbehandelt
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: DIN 343 Spiralbohrer, Metallbohrer DIN 343, Spiralbohrer DIN 343, aufbohrer din 343 20mm, aufbohrer din 343, Spiralbohrer, Aufbohrer mit Morsekegel, 634
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,49*
€ 260,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,66*
€ 257,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,54*
€ 251,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,09*
€ 235,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,75*
€ 213,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.