Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSCO Bohrbuchsenbohrer Typ 623 11 mm DIN 341RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9006230110000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9006230110000
EAN/GTIN:
     4031093194945
Suchbegriffe:
Bohrbuchsenbohrer
DIN 341
DIN 341 Metallbohrer
DIN 341 Spiralbohrer
HSCO Bohrbuchsenbohrer Typ 623 11 mm DIN 341RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
623 | GT 100
Durchmesser:
11 mm
Norm:
DIN 341
Gesamtlänge:
206 mm
Schneidenlänge:
125 mm
Schaft:
Morsekegel
Schneidstoff:
HSCO
Spitzenwinkel:
130°
Oberfläche:
Fasen nitriert/dampfbehandelt>16,0
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Metallbohrer DIN 341, Spiralbohrer DIN 341, bohrbuchsenbohrer, Spiralbohrer, 623
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,88*
€ 140,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,32*
€ 138,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,89*
€ 133,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,71*
€ 131,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,73*
€ 111,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.