Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSCO Spiralbohrer Typ 608 4,5 mm DIN 338LN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9006080045000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9006080045000
EAN/GTIN:
     4031093187640
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSCO Spiralbohrer Typ 608 4,5 mm DIN 338LN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
608 | Ti
Durchmesser:
4,5 mm
Norm:
DIN 338
Gesamtlänge:
80 mm
Schneidenlänge:
47 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSCO
Spitzenwinkel:
130°
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din 338 4,5mm ti, din 338, guehring din 338, Spiralbohrer, Spiralbohrer kurz, 608
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,07*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.