Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Spiralbohrer Typ 606 15,87 mm DIN 345RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9006060158700
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9006060158700
EAN/GTIN:
     4031093465694
Suchbegriffe:
DIN 345
DIN 345 Metallbohrer
DIN 345 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 345
HSS Spiralbohrer Typ 606 15,87 mm DIN 345RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
606 | GT 100
Durchmesser:
15,87 mm
Norm:
DIN 345
Gesamtlänge:
218 mm
Schneidenlänge:
120 mm
Schaft:
Morsekegel
Schneidstoff:
HSS
Spitzenwinkel:
130°
Oberfläche:
TiN
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 345, gühring din 345, din 345, Spiralbohrer, 606
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,66*
€ 205,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,19*
€ 201,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,55*
€ 197,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,25*
€ 187,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,83*
€ 165,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.