Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Spiralbohrer Typ 606 14 mm DIN 345RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9006060140000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9006060140000
EAN/GTIN:
     4031093186865
Suchbegriffe:
DIN 345
DIN 345 Metallbohrer
DIN 345 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 345
HSS Spiralbohrer Typ 606 14 mm DIN 345RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
606 | GT 100
Durchmesser:
14 mm
Norm:
DIN 345
Gesamtlänge:
189 mm
Schneidenlänge:
108 mm
Schaft:
Morsekegel
Schneidstoff:
HSS
Spitzenwinkel:
130°
Oberfläche:
TiN
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 345, gühring din 345, din 345, din345 14,0mm, Spiralbohrer, 606
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,13*
€ 195,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,09*
€ 192,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,30*
€ 187,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,02*
€ 180,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,25*
€ 157,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.