Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Stahlbaubohrer Typ 592 13,49 mm DIN 345RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9005920134900
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9005920134900
EAN/GTIN:
     4031093464314
Suchbegriffe:
DIN 345
DIN 345 Metallbohrer
DIN 345 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 345
HSS Stahlbaubohrer Typ 592 13,49 mm DIN 345RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
592 | N
Durchmesser:
13,49 mm
Norm:
DIN 345
Gesamtlänge:
189 mm
Schneidenlänge:
108 mm
Schaft:
Morsekegel
Schneidstoff:
HSS
Spitzenwinkel:
118°
Oberfläche:
Fasen nitriert/dampfbehandelt>16,0
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 345, din 345 n, din 345, gühring din 345, Spiralbohrer, 592
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,64*
€ 99,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,17*
€ 97,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,17*
€ 94,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,45*
€ 92,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,29*
€ 77,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.