Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Spiralbohrer Typ 558 13,25 mm DIN 345RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9005580132500
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9005580132500
EAN/GTIN:
     4031093462884
Suchbegriffe:
DIN 345
DIN 345 Metallbohrer
DIN 345 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 345
HSS Spiralbohrer Typ 558 13,25 mm DIN 345RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
558 | GT 100
Durchmesser:
13,25 mm
Norm:
DIN 345
Gesamtlänge:
189 mm
Schneidenlänge:
108 mm
Schaft:
Morsekegel
Schneidstoff:
HSS
Spitzenwinkel:
130°
Oberfläche:
Fasen nitriert/dampfbehandelt>16,0
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 345, gühring din 345, din 345, Spiralbohrer, 558
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,68*
€ 180,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,75*
€ 179,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,60*
€ 173,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,92*
€ 168,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,86*
€ 146,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.