Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Spiralbohrer Typ 558 8 mm DIN 345RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9005580080000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9005580080000
EAN/GTIN:
     4031093176682
Suchbegriffe:
DIN 345
DIN 345 Metallbohrer
DIN 345 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 345
HSS Spiralbohrer Typ 558 8 mm DIN 345RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
558 | GT 100
Durchmesser:
8 mm
Norm:
DIN 345
Gesamtlänge:
156 mm
Schneidenlänge:
75 mm
Schaft:
Morsekegel
Schneidstoff:
HSS
Spitzenwinkel:
130°
Oberfläche:
Fasen nitriert/dampfbehandelt>16,0
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 345, gühring din 345, din 345, din 345 spiralbohrer 8,0 mm, Spiralbohrer, 558
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,52*
€ 106,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,12*
€ 104,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,03*
€ 101,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,31*
€ 99,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,11*
€ 83,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.