Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Aufbohrer Typ 555 13 mm DIN 1864RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9005550130000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9005550130000
EAN/GTIN:
     4031093175968
Suchbegriffe:
Aufbohrer DIN 1864
DIN 1864
aufbohrer din 1864
HSS Aufbohrer Typ 555 13 mm DIN 1864RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
555 | N
Durchmesser:
13 mm
Norm:
DIN 1864
Gesamtlänge:
215 mm
Schneidenlänge:
134 mm
Schaft:
Morsekegel
Schneidstoff:
HSS
Spitzenwinkel:
120°
Oberfläche:
dampfbehandelt
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer, Aufbohrer mit Morsekegel, 555
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,09*
€ 138,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,59*
€ 136,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,41*
€ 131,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,17*
€ 129,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,57*
€ 110,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.