Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Spiralbohrer Typ 542 30 mm DIN 1870RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9005420300000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9005420300000
EAN/GTIN:
     4031093162937
Suchbegriffe:
DIN 1870
DIN 1870 Metallbohrer
DIN 1870 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1870
HSS Spiralbohrer Typ 542 30 mm DIN 1870RW - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
542 | GT 50
Durchmesser:
30 mm
Norm:
DIN 1870
Gesamtlänge:
580 mm
Schneidenlänge:
385 mm
Schaft:
Morsekegel
Schneidstoff:
HSS
Spitzenwinkel:
130°
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1870, din 1870, Spiralbohrer, Spiralbohrer überlang, Reihe 2, 542
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.003,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.137,94*
€ 1.354,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.087,41*
€ 1.294,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.035,15*
€ 1.231,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.017,73*
€ 1.211,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.003,93*
€ 1.194,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.