Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Aufbohrer Typ 534 34 mm DIN 343RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9005340340000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9005340340000
EAN/GTIN:
     4031093159326
Suchbegriffe:
Aufbohrer DIN 343
DIN 343
DIN 343 Aufbohrer
DIN 343 Metallbohrer
HSS Aufbohrer Typ 534 34 mm DIN 343RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
534 | N
Durchmesser:
34 mm
Norm:
DIN 343
Gesamtlänge:
339 mm
Schneidenlänge:
190 mm
Schaft:
Morsekegel
Schneidstoff:
HSS
Spitzenwinkel:
120°
Oberfläche:
dampfbehandelt
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: DIN 343 Spiralbohrer, Metallbohrer DIN 343, Spiralbohrer DIN 343, din343 34mm, aufbohrer din 343, Spiralbohrer, Aufbohrer mit Morsekegel, 534
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 220,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,37*
€ 316,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,41*
€ 315,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,16*
€ 304,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,15*
€ 288,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,25*
€ 262,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.