Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Aufbohrer Typ 534 31,6 mm DIN 343RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9005340316000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9005340316000
EAN/GTIN:
     4031093159272
Suchbegriffe:
Aufbohrer DIN 343
DIN 343
DIN 343 Aufbohrer
DIN 343 Metallbohrer
HSS Aufbohrer Typ 534 31,6 mm DIN 343RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
534 | N
Durchmesser:
31,6 mm
Norm:
DIN 343
Gesamtlänge:
334 mm
Schneidenlänge:
185 mm
Schaft:
Morsekegel
Schneidstoff:
HSS
Spitzenwinkel:
120°
Oberfläche:
dampfbehandelt
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: DIN 343 Spiralbohrer, Metallbohrer DIN 343, Spiralbohrer DIN 343, aufbohrer din 343, Spiralbohrer, Aufbohrer mit Morsekegel, 534
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 123,09*
€ 188,47*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,33*
€ 191,34*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,34*
€ 227,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,23*
€ 225,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,11*
€ 220,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,79*
€ 209,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,33*
€ 186,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.