Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Aufbohrer Typ 534 30,6 mm DIN 343RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9005340306000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9005340306000
EAN/GTIN:
     4031093159241
Suchbegriffe:
Aufbohrer DIN 343
DIN 343
DIN 343 Aufbohrer
DIN 343 Metallbohrer
HSS Aufbohrer Typ 534 30,6 mm DIN 343RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
534 | N
Durchmesser:
30,6 mm
Norm:
DIN 343
Gesamtlänge:
301 mm
Schneidenlänge:
180 mm
Schaft:
Morsekegel
Schneidstoff:
HSS
Spitzenwinkel:
120°
Oberfläche:
dampfbehandelt
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: DIN 343 Spiralbohrer, Metallbohrer DIN 343, Spiralbohrer DIN 343, aufbohrer din 343, Spiralbohrer, Aufbohrer mit Morsekegel, 534
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,63*
€ 268,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,29*
€ 266,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,39*
€ 258,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,69*
€ 244,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,21*
€ 220,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.