Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Aufbohrer Typ 534 9 mm DIN 343RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9005340090000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9005340090000
EAN/GTIN:
     4031093158060
Suchbegriffe:
Aufbohrer DIN 343
DIN 343
DIN 343 Aufbohrer
DIN 343 Metallbohrer
HSS Aufbohrer Typ 534 9 mm DIN 343RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
534 | N
Durchmesser:
9 mm
Norm:
DIN 343
Gesamtlänge:
162 mm
Schneidenlänge:
81 mm
Schaft:
Morsekegel
Schneidstoff:
HSS
Spitzenwinkel:
120°
Oberfläche:
dampfbehandelt
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: DIN 343 Spiralbohrer, Metallbohrer DIN 343, Spiralbohrer DIN 343, aufbohrer din 343 9mm, aufbohrer din 343, Spiralbohrer, Aufbohrer mit Morsekegel, 534
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,48*
€ 88,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,94*
€ 86,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,13*
€ 83,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,34*
€ 81,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.