Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Spiralbohrer Typ 527 13,89 mm DIN 1870RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9005270138900
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9005270138900
EAN/GTIN:
     4031093155687
Suchbegriffe:
DIN 1870
DIN 1870 Metallbohrer
DIN 1870 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1870
HSS Spiralbohrer Typ 527 13,89 mm DIN 1870RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
527 | GT 100
Durchmesser:
13,89 mm
Norm:
DIN 1870
Gesamtlänge:
410 mm
Schneidenlänge:
275 mm
Schaft:
Morsekegel
Schneidstoff:
HSS
Spitzenwinkel:
130°
Oberfläche:
Fasen nitriert/dampfbehandelt>16,0
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1870, din 1870, Spiralbohrer, Spiralbohrer überlang, Reihe 2, 527
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,74*
€ 288,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,22*
€ 282,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,24*
€ 275,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,92*
€ 259,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,65*
€ 236,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.