Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Spiralbohrer Typ 526 8,5 mm DIN 1870RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9005260085000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9005260085000
EAN/GTIN:
     4031093154796
Suchbegriffe:
DIN 1870
DIN 1870 Metallbohrer
DIN 1870 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1870
HSS Spiralbohrer Typ 526 8,5 mm DIN 1870RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
526 | GT 100
Durchmesser:
8,5 mm
Norm:
DIN 1870
Gesamtlänge:
265 mm
Schneidenlänge:
165 mm
Schaft:
Morsekegel
Schneidstoff:
HSS
Spitzenwinkel:
130°
Oberfläche:
Fasen nitriert/dampfbehandelt>16,0
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1870, din 1870, Spiralbohrer, Spiralbohrer überlang, Reihe 1, 526
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,92*
€ 129,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,94*
€ 127,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,69*
€ 123,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,20*
€ 121,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,34*
€ 102,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.