Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Spiralbohrer Typ 525 10 mm DIN 1870RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9005250100000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9005250100000
EAN/GTIN:
     4031093154451
Suchbegriffe:
DIN 1870
DIN 1870 Metallbohrer
DIN 1870 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1870
HSS Spiralbohrer Typ 525 10 mm DIN 1870RW - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
525 | GT 50
Durchmesser:
10 mm
Norm:
DIN 1870
Gesamtlänge:
285 mm
Schneidenlänge:
185 mm
Schaft:
Morsekegel
Schneidstoff:
HSS
Spitzenwinkel:
130°
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1870, Spiralbohrer ohne Norm, din 1870, Spiralbohrer, Spiralbohrer überlang, Reihe 1, 525
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,02*
€ 166,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,45*
€ 165,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,25*
€ 158,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,84*
€ 155,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,57*
€ 133,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.