Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Spiralbohrer Typ 525 8,5 mm DIN 1870RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9005250085000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9005250085000
EAN/GTIN:
     4031093154406
Suchbegriffe:
DIN 1870
DIN 1870 Metallbohrer
DIN 1870 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1870
HSS Spiralbohrer Typ 525 8,5 mm DIN 1870RW - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
525 | GT 50
Durchmesser:
8,5 mm
Norm:
DIN 1870
Gesamtlänge:
265 mm
Schneidenlänge:
165 mm
Schaft:
Morsekegel
Schneidstoff:
HSS
Spitzenwinkel:
130°
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1870, din 1870, Spiralbohrer, Spiralbohrer überlang, Reihe 1, 525
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,72*
€ 160,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,58*
€ 157,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,76*
€ 153,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,15*
€ 148,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,76*
€ 128,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.