Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Spiralbohrer Typ 523 23 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9005230230000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9005230230000
EAN/GTIN:
     4031093455282
Suchbegriffe:
Spiralbohrer ohne Norm
spiralbohrer ohne norm 23mm
spiralbohrer ohne norm
HSS Spiralbohrer Typ 523 23 mm - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
523 | N
Durchmesser:
23 mm
Norm:
Werksnorm
Gesamtlänge:
319 mm
Schneidenlänge:
198 mm
Schaft:
Morsekegel
Schneidstoff:
HSS
Spitzenwinkel:
118°
Oberfläche:
dampfbehandelt
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer, Bohrbuchsenbohrer, 523
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 296,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,49*
€ 424,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,24*
€ 420,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,81*
€ 405,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,88*
€ 387,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,85*
€ 353,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.