Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Spiralbohrer Typ 523 11 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9005230110000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9005230110000
EAN/GTIN:
     4031093153348
Suchbegriffe:
Spiralbohrer ohne Norm
spiralbohrer ohne norm 11mm
spiralbohrer ohne norm
HSS Spiralbohrer Typ 523 11 mm - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
523 | N
Durchmesser:
11 mm
Norm:
Werksnorm
Gesamtlänge:
223 mm
Schneidenlänge:
125 mm
Schaft:
Morsekegel
Schneidstoff:
HSS
Spitzenwinkel:
118°
Oberfläche:
dampfbehandelt
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer, Bohrbuchsenbohrer, 523
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,57*
€ 120,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,77*
€ 119,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,44*
€ 115,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,85*
€ 114,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,04*
€ 95,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.