Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Bohrbuchsenbohrer Typ 505 7,95 mm DIN 341RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9005050079500
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9005050079500
EAN/GTIN:
     4031093151818
Suchbegriffe:
Bohrbuchsenbohrer
DIN 341
DIN 341 Metallbohrer
DIN 341 Spiralbohrer
HSS Bohrbuchsenbohrer Typ 505 7,95 mm DIN 341RW - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
505 | GT 50
Durchmesser:
7,95 mm
Norm:
DIN 341
Gesamtlänge:
181 mm
Schneidenlänge:
100 mm
Schaft:
Morsekegel
Schneidstoff:
HSS
Spitzenwinkel:
130°
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
keine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,81*
€ 206,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,73*
€ 205,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,14*
€ 200,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,37*
€ 190,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,14*
€ 167,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.