Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSCO Bohrbuchsenbohrer Typ 357 12,25 mm DIN 341RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9003570122500
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9003570122500
EAN/GTIN:
     4031093112369
Suchbegriffe:
Bohrbuchsenbohrer
DIN 341
DIN 341 Metallbohrer
DIN 341 Spiralbohrer
HSCO Bohrbuchsenbohrer Typ 357 12,25 mm DIN 341RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
357 | N
Durchmesser:
12,25 mm
Norm:
DIN 341
Gesamtlänge:
215 mm
Schneidenlänge:
134 mm
Schaft:
Morsekegel
Schneidstoff:
HSCO
Spitzenwinkel:
118°
Oberfläche:
dampfbehandelt
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Metallbohrer DIN 341, Spiralbohrer DIN 341, bohrbuchsenbohrer, Spiralbohrer, 357
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,81*
€ 212,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,26*
€ 209,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,73*
€ 204,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,31*
€ 195,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,56*
€ 172,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.