Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSCO Bohrbuchsenbohrer Typ 357 11 mm DIN 341RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9003570110000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9003570110000
EAN/GTIN:
     4031093112321
Suchbegriffe:
Bohrbuchsenbohrer
DIN 341
DIN 341 Metallbohrer
DIN 341 Spiralbohrer
HSCO Bohrbuchsenbohrer Typ 357 11 mm DIN 341RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
357 | N
Durchmesser:
11 mm
Norm:
DIN 341
Gesamtlänge:
206 mm
Schneidenlänge:
125 mm
Schaft:
Morsekegel
Schneidstoff:
HSCO
Spitzenwinkel:
118°
Oberfläche:
dampfbehandelt
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Metallbohrer DIN 341, Spiralbohrer DIN 341, bohrbuchsenbohrer, Spiralbohrer, 357
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,94*
€ 133,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,99*
€ 130,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,61*
€ 125,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,09*
€ 123,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,87*
€ 105,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.