Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSCO Spiralbohrer Typ 330 24 mm DIN 1897LN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9003300240000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9003300240000
EAN/GTIN:
     4031093108027
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
HSCO Spiralbohrer Typ 330 24 mm DIN 1897LN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
330 | GV 120
Durchmesser:
24 mm
Norm:
DIN 1897
Gesamtlänge:
151 mm
Schneidenlänge:
75 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSCO
Spitzenwinkel:
130°
Oberfläche:
blank/dampfbehandelt >6,0
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1897, Automatenbohrer, Kurzbohrer, din 1897 guhring, din 1897, kurzbohrer 24mm, Spiralbohrer, Spiralbohrer extra kurz, 330
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 447,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 533,68*
€ 635,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,64*
€ 631,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,50*
€ 590,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,54*
€ 570,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,89*
€ 532,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.