Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSCO Spiralbohrer Typ 329 4,65 mm DIN 1897RN


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9003290046500
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9003290046500
EAN/GTIN:
     4031093103282
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
HSCO Spiralbohrer Typ 329 4,65 mm DIN 1897RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
329 | GV 120
Durchmesser:
4,65 mm
Norm:
DIN 1897
Gesamtlänge:
58 mm
Schneidenlänge:
24 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSCO
Spitzenwinkel:
130°
Oberfläche:
blank/dampfbehandelt >2,36
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1897, Automatenbohrer, Kurzbohrer, din 1897 guhring, din 1897, Spiralbohrer, Spiralbohrer extra kurz, 329
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,62*
€ 125,38*
Lager 245
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 108,06*
€ 139,00*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 139,00*
€ 165,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 129,87*
€ 154,5453
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 125,64*
€ 149,5116
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 123,46*
€ 146,9174
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 116,38*
€ 138,4922
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 108,06*
€ 128,5914
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 10,806* pro Stück)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.