Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSCO Spiralbohrer Typ 329 3,95 mm DIN 1897RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9003290039500
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9003290039500
EAN/GTIN:
     4031093103046
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
HSCO Spiralbohrer Typ 329 3,95 mm DIN 1897RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
329 | GV 120
Durchmesser:
3,95 mm
Norm:
DIN 1897
Gesamtlänge:
55 mm
Schneidenlänge:
22 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSCO
Spitzenwinkel:
130°
Oberfläche:
blank/dampfbehandelt >2,36
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1897, Automatenbohrer, Kurzbohrer, din 1897 guhring, din 1897, kurzbohrer 4,0mm, Spiralbohrer, Spiralbohrer extra kurz, 329
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,06*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.