Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSCO Spiralbohrer Typ 317 4,76 mm DIN 340RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9003170047600
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9003170047600
EAN/GTIN:
     4031093099578
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
HSCO Spiralbohrer Typ 317 4,76 mm DIN 340RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
317 | N
Durchmesser:
4,76 mm
Norm:
DIN 340
Gesamtlänge:
132 mm
Schneidenlänge:
87 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSCO
Spitzenwinkel:
118°
Oberfläche:
blank/dampfbehandelt >2,36
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
keine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,31*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.