Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E-PM Kleinstbohrer Typ 303 0,54 mm DIN 1899LN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9003030005400
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9003030005400
EAN/GTIN:
     4031093088978
Suchbegriffe:
DIN 1899
DIN 1899 Kleinstbohrer
DIN 1899 Metallbohrer
DIN 1899 Spiralbohrer
HSS-E-PM Kleinstbohrer Typ 303 0,54 mm DIN 1899LN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
303 | N
Durchmesser:
0,54 mm
Norm:
DIN 1899
Gesamtlänge:
25 mm
Schneidenlänge:
3,9 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS-E-PM
Spitzenwinkel:
118°
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
0/-0,004
Innenkühlung:
keine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,38*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.