Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Spiralbohrer Typ 301 0,42 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9003010004200
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9003010004200
EAN/GTIN:
     4031093086431
Suchbegriffe:
DIN 1899
DIN 1899 Kleinstbohrer
DIN 1899 Metallbohrer
DIN 1899 Spiralbohrer
HSS Spiralbohrer Typ 301 0,42 mm - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
301 | N
Durchmesser:
0,42 mm
Norm:
DIN 1899
Gesamtlänge:
25 mm
Schneidenlänge:
3 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS-E-PM
Spitzenwinkel:
118°
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
0/-0,004
Innenkühlung:
keine
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,25*
€ 69,20*
Lager 245
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 57,52*
€ 77,65*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 77,65*
€ 92,4035
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,62*
€ 87,6078
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,28*
€ 82,4432
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,27*
€ 80,0513
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 65,40*
€ 77,826
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 61,52*
€ 73,2088
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 57,52*
€ 68,4488
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,752* pro Stück)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.