Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Spiralbohrer Typ 301 0,405 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9003010004050
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9003010004050
EAN/GTIN:
     4031093086400
Suchbegriffe:
DIN 1899
DIN 1899 Kleinstbohrer
DIN 1899 Metallbohrer
DIN 1899 Spiralbohrer
HSS Spiralbohrer Typ 301 0,405 mm - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
301 | N
Durchmesser:
0,405 mm
Norm:
DIN 1899
Gesamtlänge:
25 mm
Schneidenlänge:
3 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS-E-PM
Spitzenwinkel:
118°
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
0/-0,004
Innenkühlung:
keine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,95*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.